pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL125840G2 LED, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore - COREHPL125840G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL125840G2 LED, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 24.5...24.5 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169336353

Codice prodotto

PHLCOREHPL125840G2

Cod. produttore

COREHPL125840G2

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

24.5...24.5 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

163 lm/W

Lunghezza:

218 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

91.5 mm

Designazione della lampada:

ED90

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

4000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

175...175 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

120 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA