SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL125830G2 LED, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore - COREHPL125830G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 24.5...24.5 W
Flusso luminoso - 4000...4000 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
8720169336339
Codice prodotto
PHLCOREHPL125830G2
Cod. produttore
COREHPL125830G2
Produttore
PHI
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
24.5...24.5 W
Flusso luminoso:
4000...4000 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
163 lm/W
Lunghezza:
218 mm
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Vetro
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
91.5 mm
Designazione della lampada:
ED90
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
4000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
175...175 mA
Dimmerabile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Fattore di distorsione (THD):
120 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


