SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36840G2 COREPRO LEDTUBE 1200MM 14.5W840 - CORE36840G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 14.5...14.5 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1214 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 94.29 kg CO2 eq.
EAN
8719514325357
Codice prodotto
PHLCORE36840G2
Cod. produttore
CORE36840G2
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
14.5...14.5 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1214 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1600 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1235
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0