pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE100827D COREPRO LEDBULB D 16-100W A67 E27 827 - CORE100827D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 132 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8718696762790

Codice prodotto

PHLCORE100827D

Cod. produttore

CORE100827D

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

132 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

68 mm

Corrente nominale:

90...90 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827. Le lampade LEDspot rappresentano una soluzione ideale per l'illuminazione spot e offrono un'ampia compatibilità con i trasformatori. Le lampade LEDbulb sono compatibili con gli apparecchi esistenti con attacco E27 e sono progettate per la sostituzione diretta della lampadine a incandescenza. Le lampade LEDlamp offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.