SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D - CLAGU109083060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Riflettore
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8718696813331
Codice prodotto
PHLCLAGU109083060
Cod. produttore
CLAGU109083060
Produttore
PHI
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
95 lm/W
Lunghezza:
54 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
60...60 mA
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh