pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT250942 MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12 - CDMT250942

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT250942 MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 250 W

  • Flusso luminoso - 26250 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Indice di resa cromatica CRI - 90-100 (classe 1A)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500211125

Codice prodotto

PHLCDMT250942

Cod. produttore

CDMT250942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

250 W

Flusso luminoso:

26250 lm

Attacco lampada:

G12

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

105 lm/W

Colore della luce:

942

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Massima tensione di lavoro:

85...105 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

24 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

130 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

250 kWh

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante