pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL884 MST TL MINI 8W/840 FAM/10X25BOX - 884

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL884 MST TL MINI 8W/840 FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7.1 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 302.5 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 450 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500716439

Codice prodotto

PHL884

Cod. produttore

884

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

7.1 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

302.5 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

450 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

63 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T5

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.