pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6439 ALU 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F - 6439

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL6439 ALU 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - B15d

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Angolo del fascio luminoso - 25 °

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 4000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711500402011

Codice prodotto

PHL6439

Cod. produttore

6439

Produttore

PHI

Attacco lampada:

B15d

Potenza della lampada:

50 W

Angolo del fascio luminoso:

25 °

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

4000 h

Diametro:

58 mm

Intensità luminosa:

2500 cd

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Disco frontale:

Tipo di riflettore:

Alluminio

ANSI:

GBK

Cool Beam:

no

Tecnologia a infrarossi:

no

Protezione UV:

Lunghezza totale:

60 mm

Designazione della lampada:

Altro

Xeno:

no

Spirale assiale:

Tecnica a bassa pressione:

Lampada Neodym:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

53 kWh

Bruciatore a alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio speciale che previene il surriscaldamento eccessivo; attacco a baionetta per un fissaggio sicuro