pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20 - 6012

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Flusso luminoso - 990 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Zoccolo a 3 contatti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500090171

Codice prodotto

PHL6012

Cod. produttore

6012

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

60 W

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Flusso luminoso:

990 lm

Attacco lampada:

E27

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Forma a pera

Tipologia:

Chiaro

Colore:

Neutro

Diametro:

60 mm

Lunghezza totale:

107.5 mm

Resistente agli urti:

no

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

no

Applicazione speciale:

Altro

Filamento di carbonio:

no

Krypton:

no

Filamento multiplo:

no

Protezione anti-schegge:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

60 kWh

Durata di vita nominale media:

1000 h

Designazione della lampada:

Altro

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.