pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL55ESCOMPLUS HALO LINEAR 55.0W R7S 78MM 230V 1PF/12 - 55ESCOMPLUS

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL55ESCOMPLUS HALO LINEAR 55.0W R7S 78MM 230V 1PF/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Flusso luminoso - 836 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8719514390065

Codice prodotto

PHL55ESCOMPLUS

Cod. produttore

55ESCOMPLUS

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

55 W

Flusso luminoso:

836 lm

Attacco lampada:

R7s

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

1000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

78 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

11 mm

Protezione UV:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

55 kWh

Designazione della lampada:

T 3

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.