pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL5186ECO MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25 - 5186ECO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL5186ECO MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 49.8 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 1514.2 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 3925 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500264725

Codice prodotto

PHL5186ECO

Cod. produttore

5186ECO

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

49.8 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

1514.2 mm

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

3925 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

81 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

50 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.