pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3683NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 1SL/25 - 3683NG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3683NG MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36.8 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 1213.6 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Flusso luminoso - 3350 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500631954

Codice prodotto

PHL3683NG

Cod. produttore

3683NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

36.8 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

1213.6 mm

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Flusso luminoso:

3350 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

830

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

37 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA