pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1882NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25 - 1882NG

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1882NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.2 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Flusso luminoso - 1350 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500631626

Codice prodotto

PHL1882NG

Cod. produttore

1882NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18.2 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Flusso luminoso:

1350 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA