pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1879 MASTER TL-D FOOD 18W/79 SLV/25 - 1879

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1879 MASTER TL-D FOOD 18W/79 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3800 K

  • Flusso luminoso - 740 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711500706218

Codice prodotto

PHL1879

Cod. produttore

1879

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura di colore correlata:

3800 K

Flusso luminoso:

740 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

79

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Alimenti

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Efficienza luminosa della lampada:

41 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Avvio rapido:

sì

A doppia parete:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.