SIGNIFY ITALY SPA - PHA97902700 LuxSpace Accent Compact Adjustable, 29.5 W, D125 mm, 4000 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20 - 97902700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8718699979027
Codice prodotto
PHA97902700
Cod. produttore
97902700
Produttore
PHI
D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)3, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard,Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
AltroPDF

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA