SIGNIFY ITALY SPA - PHA95610099 WT210Z SW2 - 95610099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio inox
Colore - Acciaio inox
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514956100
Codice prodotto
PHA95610099
Cod. produttore
95610099
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio inox
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
1000 mm
Trasparente:
no
Diametro:
15 mm
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


