SIGNIFY ITALY SPA - PHA94886099 CoreLine Regletta, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready - 94886099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 59 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
987 Kg CO₂-eq
EAN
8719514948860
Codice prodotto
PHA94886099
Cod. produttore
94886099
Produttore
PHI
Potenza totale:
59 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
1450 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
65 mm
Materiale:
Acciaio
Dimmerabile:
no
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerazione DALI-2:
no
Portalampada:
Altro
Dimming 1-10 V:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Con interruttore:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Dimming con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming DMX:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di collegamento:
Altro
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Dimming DSI:
no
Altezza/profondità:
65 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Numero di poli:
3
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Corrente nominale:
70...70 mA
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Con sensore di presenza:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Con fotocellula:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Con cestello protezione lampada:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1 mm²
Rendimento luminoso delle lampade:
136 lm/W
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Sezione conduttore collegabile:
1...2.5 mm²
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


