pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA94880899 CoreLine Regletta, 49 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready - 94880899

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 49 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1219 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8719514948808

Codice prodotto

PHA94880899

Cod. produttore

94880899

Produttore

PHI

Potenza totale:

49 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1135 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

65 mm

Materiale:

Acciaio

Dimmerabile:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerazione DALI-2:

no

Portalampada:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Altro

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

65 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

3

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Corrente nominale:

70...70 mA

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con sensore di presenza:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Con fotocellula:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6400...6400 lm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Con cestello protezione lampada:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1 mm²

Rendimento luminoso delle lampade:

130 lm/W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Sezione conduttore collegabile:

1...2.5 mm²

Compatibile con Casambi:

no

L1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 49 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA