SIGNIFY ITALY SPA - PHA93848999 RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU - 93848999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514938489
Codice prodotto
PHA93848999
Cod. produttore
93848999
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
29 mm
Trasparente:
no
Diametro:
95 mm
CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa di CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. Il suo design modulare consente l'opzione "configura su misura"che meglio risponde alle tue esigenze specifiche. La gamma offre una vasta scelta di colori della luce (CCT), emissioni luminose, finiture del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il cablaggio in/out e supporta un'ampia gamma di diametri di filo/sezioni trasversali, rende l'installazione semplice e senza problemi. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio di illuminazione e l'elevata efficacia del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le tue applicazioni di illuminazione spot per interni.


