pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA83151600 Electrical accessories/spare parts for luminaires - NatureConnect - 83151600

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Colore - Grigio

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699831516

Codice prodotto

PHA83151600

Cod. produttore

83151600

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Numero di fili:

3

Colore:

Grigio

Sezione nominale:

0.75 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Larghezza:

455 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

585 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

I lucernari NatureConnect sono indistinguibili da una vera finestra, poiché forniscono un effetto di luce naturale e una vista sul cielo, aumentando la sensazione di spaziosità. Il cielo azzurro simula la luce naturale utilizzando set-up di luce personalizzati con alti livelli melanopici, migliorando le prestazioni delle persone e, allo stesso tempo, offrendo un'illuminazione funzionale.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA