pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA83143100 LP903P NC DAYLIGHT W60L180 DOUBLE PANEL - 83143100

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Potenza totale - 110 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699831431

Codice prodotto

PHA83143100

Cod. produttore

83143100

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Potenza totale:

110 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Con sensore di movimento:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

sì

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

1796 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

597 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

1796 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Dimming RF:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

597 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

IP20

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

500...500 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

0 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

0 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Altezza/Profondità di inserimento:

82 mm

Con interruttore:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con sensore di presenza:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

4

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Multi-angolo del fascio:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Numero di poli:

5

Fattore di potenza:

0.92

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

105...105 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

0...0 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

Continuamente variabile

Fattore di distorsione (THD):

1 %

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

Compatibile con Casambi:

no

I lucernari NatureConnect sono indistinguibili da una vera finestra, poiché forniscono un effetto di luce naturale e una vista sul cielo, aumentando la sensazione di spaziosità. Il cielo azzurro simula la luce naturale utilizzando set-up di luce personalizzati con alti livelli melanopici, migliorando le prestazioni delle persone e, allo stesso tempo, offrendo un'illuminazione funzionale.