pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79986100 Emergency lighting kit, Accessory - 79986100

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA79986100 Emergency lighting kit, Accessory

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • Potenza - 3 W

  • Tipo funzionamento - Sola emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699799861

Codice prodotto

PHA79986100

Cod. produttore

79986100

Produttore

PHI

Tipo lampada:

LED

Potenza:

3 W

Tipo funzionamento:

Sola emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

I kit per l'illuminazione di emergenza Philips sono progettati per trasformare apparecchi per illuminazione generale in apparecchi per l'illuminazione di emergenza in modo rapido, semplice e sul posto. Puoi scegliere tra due kit diversi in base ai tuoi apparecchi per illuminazione: il kit integrato è progettato per l'uso con apparecchi lineari, come apparecchi stagni e reglette; il kit indipendente è invece perfetto per gli apparecchi per illuminazione a incasso, come pannelli e downlight. Ogni kit è composto da un driver LED di emergenza e una batteria LiFePO4 (litio ferro fosfato). In caso di emergenza, gli apparecchi funzionano in modalità batteria e offrono illuminazione interna di emergenza sufficiente per tre ore. Veloce e facile da installare, il modulo di illuminazione di emergenza nei kit elimina qualsiasi complessità grazie a un indicatore LED e un'opzione di autotest (ELP) o test manuale (ELB) per una maggiore tranquillità sul corretto funzionamento della modalità di illuminazione di emergenza. Il vano batteria è anche facile da aprire per una sostituzione rapida e semplice della batteria. Puoi aggiungere i kit per l'illuminazione di emergenza Philips su molti dei nostri apparecchi per illuminazione, quindi non devi decidere in anticipo se acquistarli in versione con emergenza o meno. Puoi inserire la funzionalità di illuminazione di emergenza anche dopo l'installazione. Devi solo ordinare il kit adatto ai tuoi apparecchi per illuminazione ed è fatta.
SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA