pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79906900 EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND LEFT/RIGHT - 79906900

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 0 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699799069

Codice prodotto

PHA79906900

Cod. produttore

79906900

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

0 W

Durata funzionamento nominale:

3...4 h

Con pittogramma:

sì

tipo di batteria agli ioni di litio:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

0 h

Temperatura di colore correlata:

0...0 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK00

Colore del corpo:

Verde

con elemento riscaldante per batteria ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

0...0 V

Tipo di indicazione:

Quadrilatero

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

163 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...45 °C

Tipo lampada:

Altro

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

1 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

Tipo di collegamento:

Altro

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Senza

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

0

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

0

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

0 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

0 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Numero di poli:

0

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

0 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

0...0 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

0 W

Fattore di potenza:

0

Valore sfarfallio Pst LM:

0

Valore effetto stroboscopio SVM:

0

Sezione del conduttore:

0 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

0

Corrente nominale:

0...0 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Sezione conduttore collegabile:

0...0 mm²

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. I segnali di uscita EM155C ed EM159C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso dell'ambiente e può essere riciclata. Come accessori sono disponibili le legende, il kit di montaggio ad incasso e il kit di sospensione.