pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79897000 Paratia di emergenza, high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h - 79897000

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 10 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699798970

Codice prodotto

PHA79897000

Cod. produttore

79897000

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

10 W

Durata funzionamento nominale:

3...4 h

Con pittogramma:

no

tipo di batteria agli ioni di litio:

fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

con elemento riscaldante per batteria ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Quadrilatero

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

0 m

Lunghezza:

321 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

167 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Tipo lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

83 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Grado di protezione (NEMA):

3

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

sì

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

190

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

224

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

85 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

85 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

3

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

1587 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1587...1587 lm

consumo di energia in modalità di emergenza:

0 W

Fattore di potenza:

0.3

Valore sfarfallio Pst LM:

0.013

Valore effetto stroboscopio SVM:

0

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

sì

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

9003

Corrente nominale:

18.75...20.45 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Sezione conduttore collegabile:

1.5...1.5 mm²

high output, 321x167 mm; H83 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA