SIGNIFY ITALY SPA - PHA79894900 EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 - 79894900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale - 4 W
Durata funzionamento nominale - 3...4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8718699798949
Codice prodotto
PHA79894900
Cod. produttore
79894900
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale:
4 W
Durata funzionamento nominale:
3...4 h
Con pittogramma:
sì
tipo di batteria agli ioni di litio:
fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Flusso luminoso in stand-by:
167 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK06
Colore del corpo:
Bianco
con elemento riscaldante per batteria ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Quadrilatero
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
no
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
351 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
111 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Tipo lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
63 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Grado di protezione (NEMA):
3
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
273
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
329
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
85 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Numero di poli:
4
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
167 lm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
150...150 lm
consumo di energia in modalità di emergenza:
0 W
Fattore di potenza:
0.4
Valore sfarfallio Pst LM:
0.03
Valore effetto stroboscopio SVM:
0
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
9003
Corrente nominale:
13.33...14.55 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Sezione conduttore collegabile:
1.5...1.5 mm²


