pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76835299 CoreLine Regletta, BATTEN, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/40 - 76835299

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 57 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8720169768352

Codice prodotto

PHA76835299

Cod. produttore

76835299

Produttore

PHI

Potenza totale:

57 W

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1450 mm

Con lampada inclusa:

Larghezza:

65 mm

Materiale:

Metallo/plastica

Dimmerabile:

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerazione DALI-2:

no

Portalampada:

Altro

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

65 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

Resistenza agli urti:

IK04

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

3

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Corrente nominale:

255...255 mA

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con sensore di presenza:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Con fotocellula:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Con cestello protezione lampada:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1 mm²

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

Sezione conduttore collegabile:

1...2.5 mm²

Compatibile con Casambi:

no

L1500, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio internonon è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA