pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76141499 Ledinaire High-bay, Accessory - 76141499

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169761414

Codice prodotto

PHA76141499

Cod. produttore

76141499

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

174 mm

Trasparente:

no

Diametro:

442 mm

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA