SIGNIFY ITALY SPA - PHA75515499 WT120Z TW-3X2.5-L600 10PCS - 75515499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cablaggio passante
Numero di fili - 3
Colore - Altro
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8720169755154
Codice prodotto
PHA75515499
Cod. produttore
75515499
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cablaggio passante
Numero di fili:
3
Colore:
Altro
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Larghezza:
7 mm
Altezza/profondità:
7 mm
Lunghezza:
550 mm
CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo perun'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.


