pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA75250499 Accessory, Bianco - 75250499

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Larghezza - 93 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169752504

Codice prodotto

PHA75250499

Cod. produttore

75250499

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

93 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Gli accessori di sospensione offrono una soluzione affidabile e versatile per sospendere apparecchi da incasso e da superficie selezionati, consentendo installazioni moderne e ordinate in una vasta gamma di ambienti interni. Progettati per essere compatibili con diverse famiglie di prodotti - inclusi SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed Gen4 e Ledinaire Panel Gen5 - i kit di sospensione supportano gli installatori nell'adattare i luminari a spazi dove l'integrazione a soffitto non è possibile o dove il montaggio sospeso è preferito per motivi estetici o funzionali. Progettati per semplificare l'installazione, gli accessori offrono un processo di montaggio intuitivo con componenti robusti e di alta qualità che assicurano un funzionamento affidabile, sicuro e duraturo. L’altezza di sospensione regolabile consente un allineamento preciso, permettendo a progettisti e installatori di creare linee luminose visivamente uniformi anche tra diverse famiglie di apparecchi di illuminazione. Offrendo un modo semplice per convertire apparecchi da incasso o da superficie in versioni sospese, Gli Accessori per sospensione aiutano a ridurre la complessità dell’installazione ed estendere le possibilità applicative senza richiedere ulteriori varianti di apparecchi. Questo migliora la flessibilità progettuale, riduce le necessità di magazzino e garantisce prestazioni affidabili. Consulta sempre le istruzioni di installazione della famiglia di apparecchi per verificare la compatibilità prima dell'installazione.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA