pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA75219199 Accessory, Bianco - 75219199

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Scatola per montaggio sporgente

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Pannello CoreLine gen6

EAN

8720169752269

Codice prodotto

PHA75219199

Cod. produttore

75219199

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Scatola per montaggio sporgente

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

1202 mm

Larghezza:

302 mm

Altezza:

72 mm

Philips CoreLine Panel Gen6 mantiene la promessa CoreLine di offrire innovazione, semplicita di installazione e illuminazione eccellente. Progettata come sostituto diretto di apparecchi funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale, l'innovativa funzionalita All-in del pannello LED offre tre pacchetti lumen e tre temperature di colore in un unico apparecchio. Diventa cosi piu semplice scegliere il prodotto giusto e rispondere con flessibilita alle preferenze dei clienti in loco e sara sufficiente stoccare un minor numero di codici prodotto a magazzino. Anche l'installazione del pannello LED CoreLine RC132V e semplice e rapida, grazie a un connettore rapido o Flywire. La gamma CoreLine include gli apparecchi Interact ready con comunicazione wireless integrata, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.