SIGNIFY ITALY SPA - PHA66645499 Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascio medio, Trasparente, Bianco, IP40 - 66645499
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 32.2 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4030732666454
Codice prodotto
PHA66645499
Cod. produttore
66645499
Produttore
PHI
Potenza totale:
32.2 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Lunghezza:
1479 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Larghezza:
87 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di cablaggio:
Terminale
Portalampada:
Altro
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming programmabile:
no
Corrente nominale:
190...190 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
82 mm
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


