SIGNIFY ITALY SPA - PHA65698199 4MX856 7X2.5 L1200 WH - 65698199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1226 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A 2 lunghezze
Grado di protezione (IP) - IP20
Potenza della lampada della barra luminosa - 75 W
Confezione
1 PZ
EAN
4030732656981
Codice prodotto
PHA65698199
Cod. produttore
65698199
Produttore
PHI
Lunghezza:
1226 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A 2 lunghezze
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza della lampada della barra luminosa:
75 W
Materiale:
Acciaio
Numero di fili del cablaggio:
7
Con cablaggio:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con canale portacavi:
no
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
no
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Sezione dei fili del cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
57.4 mm