SIGNIFY ITALY SPA - PHA62707900 BRP101 | CoreLine Malaga LED small - 62707900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8719514627079
Codice prodotto
PHA62707900
Cod. produttore
62707900
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
275 mm
Larghezza:
91 mm
Altezza:
76 mm
La famiglia di prodotti LED CoreLine Malaga e ideata per applicazioni stradali e residenziali. La famiglia e composta da due taglie e utilizza una sorgente LED Philips e driver Outdoor Philips Xitanium ad output fisso. Il CoreLine Malaga LEDe stato progettato per essere al contempo efficiente ed economico. Permette di sostituire apparecchi con lampade a scarica al Sodio ad Alta Pressione come SON-T da 50, 70, 100 e 150 W con prestazioni e qualita della luce superiori e offrendo un ragguardevole risparmio energetico. L'ottica standard a fascio medio (DM) offre una distribuzione efficiente delle luce sulla superifice stradale, offrendo risparmio energetico fino anche a valori superiori al 50% e riduzione dei costi operativi. Allo stesso tempo, investire in un apparecchio per illuminazioneCoreLine Malaga LED e come investire in un apparecchio SON-T, inclusa la prima lampada. Poiche il modulo di illuminazione LED del CoreLine Malaga LEDha una lunga durata di vita e non necessita di ricambio, il risparmio dovuto alle molteplici sostituzioni di lampade SON-T necessarie, permettera di raggiungere un netto ritorno dell'investimento. La facilita di installazione e garantita dalla funzionalita del pressacavo esterno integrato. Non e necessario aprire l'apparecchio per collegare il cavo di alimentazione. Allo stesso tempo, il vetro piano di chiusura puo essere rimosso per consentire, se necessario,l'accesso al driver per la manutenzione. L'aggiunta di ulteriori funzionalita rende davvero semplice scegliere CoreLine Malaga LED. Come tutta la famiglia CoreLine, il Malaga LEDe facile da utilizzare e disponibile presso i partner Philips piu vicini. Speciali;. Oltre alla versione standard di CoreLine Malaga LED sopra descritta, sono disponibili anche versioni con diverse opzioni. Tali opzioni sono speciali e realizzate solo su ordinazione, con tempi di consegna maggiori. Sono disponibili le opzioni:. Ottica fascio largo (DW). Ulteriore dispositivo di protezione da sovratensione 10 kV (SRG10). Finitura verniciata con protezione dalla salsedine (MSP), ad es. per aree costiere. Cavo a terminali liberi esterno, 3 metri (H07RN-F). Le opzioni non sono tutte combinabili reciprocamente. Se interessato o in caso di dubbio, rivolgiti al tuo partner Philips per ottenere informazioni specifiche.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


