SIGNIFY ITALY SPA - PHA62448100 SM350C | KeyLine, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19 - 62448100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 26 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
931 Kg CO₂-eq
EAN
8719514624481
Codice prodotto
PHA62448100
Cod. produttore
62448100
Produttore
PHI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
26 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
1407 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Dimming DALI:
sì
Dimmerabile:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
0...0 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Corrente nominale:
120...120 mA
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
70 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Bianco
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
70 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
90 %
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Con sensore di presenza:
no
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con fotocellula:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
efficienza luminosa della lampada:
136...136 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3400...3400 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
22
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
28
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sezione conduttore collegabile:
0.5...2.5 mm²
Con sensore di movimento:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


