pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA62441200 SM350C | KeyLine, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19 - 62441200

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 25 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

898 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8719514624412

Codice prodotto

PHA62441200

Cod. produttore

62441200

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

25 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

1407 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

sì

Dimming DALI:

no

Dimmerabile:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

0...0 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

120...120 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

70 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Bianco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

70 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Con sensore di presenza:

no

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con fotocellula:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

142...142 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...3400 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

28

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Con sensore di movimento:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

L1500 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM 3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA