pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA61793300 CoreLine Trunking gen2, 57 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20 - 61793300

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514617933

Codice prodotto

PHA61793300

Cod. produttore

61793300

Produttore

PHI

L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 9000 lm, 57 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 |0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

SIGNIFY ITALY SPA

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA