SIGNIFY ITALY SPA - PHA53565799 WL140Z HALF-MOON RING BK - 53565799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8719514535657
Codice prodotto
PHA53565799
Cod. produttore
53565799
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
88 mm
Trasparente:
no
Diametro:
390 mm
Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Wall-mounted può essere utilizzata per sostituire facilmente gli apparecchi a parete con lampade fluorescenti compatte.


