SIGNIFY ITALY SPA - PHA47469700 LL243X 160S/840 HE PSU O 5X1.5 WH - 47469700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 82 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2726 Kg CO₂-eq
EAN
8720169474697
Codice prodotto
PHA47469700
Cod. produttore
47469700
Produttore
PHI
Potenza totale:
82 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A raggio libero
Lunghezza:
3400 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Larghezza:
80 mm
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile:
no
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Portalampada:
Senza
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Materiale del corpo:
Acciaio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming programmabile:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
6
Corrente nominale:
353...353 mA
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Fattore di distorsione (THD):
9.7 %
Dimming taglio di fase discendente:
no
Altezza/profondità:
50 mm
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
consumo di energia in modalità di emergenza:
0 W
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
75 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15000...15000 lm
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficienza luminosa della lampada:
183...183 lm/W
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Fattore di potenza:
0.99
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Sezione conduttore collegabile:
1.5...2.5 mm²
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no