SIGNIFY ITALY SPA - PHA42530999 LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK - 42530999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2276 mm
Colore - Nero
Tipologia - A 2 lunghezze
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8720169425309
Codice prodotto
PHA42530999
Cod. produttore
42530999
Produttore
PHI
Lunghezza:
2276 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A 2 lunghezze
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Acciaio
Numero di fili del cablaggio:
7
Con cablaggio:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con canale portacavi:
no
Distanza dei supporti apparecchi variabile:
sì
Con accoppiamento elettromeccanico:
sì
Larghezza:
62 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Sezione dei fili del cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
41 mm


