pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA40740700 GentleSpace Gen3, 113 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI, Fascio medio, IP65, IK07 - 40740700

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 113 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2908 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718699407407

Codice prodotto

PHA40740700

Cod. produttore

40740700

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

113 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

465...465 mA

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

45...45 °C

Larghezza:

410 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

460 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Riflettore:

Senza

Materiale del riflettore:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Colore del riflettore:

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

efficienza luminosa della lampada:

150...150 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Altezza/profondità:

104 mm

Fattore di distorsione (THD):

7 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Con copertura protettiva:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

12

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

20

Sezione conduttore collegabile:

0.75...4 mm²

Alluminio, Bianco, Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, Fascio medio, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore esterno CE

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA