pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38128299 Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65 - 38128299

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA38128299 Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559381282

Codice prodotto

PHA38128299

Cod. produttore

38128299

Produttore

PHI

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.