SIGNIFY ITALY SPA - PHA38120699 ZRS750 CPF WH (XTS23-3) - 38120699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo flessibile
Numero di fili - 5
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2 mm²
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8711559381206
Codice prodotto
PHA38120699
Cod. produttore
38120699
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo flessibile
Numero di fili:
5
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2 mm²
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
175 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
33 mm
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


