SIGNIFY ITALY SPA - PHA31703299 DN145Z SM FRAME D150 - 31703299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8721103317032
Codice prodotto
PHA31703299
Cod. produttore
31703299
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
45 mm
Trasparente:
no
Diametro:
177 mm
CoreLine SlimDownlight garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine SlimDownlight è una gamma innovativa di apparecchi da incasso e da superficie. CoreLine SlimDownlight offre un'alta qualità ed è progettato per sostituire gli apparecchi downlight esistenti con la tecnologia delle lampade CFL-ni / CFL-l, fornendo un'illuminazione uniforme e naturale in più ambienti. Con un risparmio energetico immediato e una durata maggiore, questa è una soluzione ecologica e economica. Un'installazione semplice e facile significa che il nostro apparecchio d'illuminazione da incasso si adatta alla stessa dimensione, mentre la profondità minima incorporata di 34 mm rende questo prodotto la soluzione ideale per risparmiare spazio, specialmente per progetti con spazio di montaggio limitato. Gli apparecchi d'lluminazione InterAct Ready con comunicazione wireless sono compatibili con gateway, sensori e software InterAct.


