SIGNIFY ITALY SPA - PHA29887000 BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043 - 29887000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - no
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8710163298870
Codice prodotto
PHA29887000
Cod. produttore
29887000
Produttore
PHI
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
no
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
220...240 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Diffusore luce:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
7 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
340...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.4
Larghezza:
210 mm
Altezza/profondità:
550 mm
Lunghezza:
210 mm
Diametro:
180 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Altro