SIGNIFY ITALY SPA - PHA20882700 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH - 20882700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169208827
Codice prodotto
PHA20882700
Cod. produttore
20882700
Produttore
PHI
Adjustable, Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Beam angle 40°, Clear, Polycarbonate, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class II, Push-in connector 3-pole