SIGNIFY ITALY SPA - PHA14984499 ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 300 mm
Forma - Rettangolare
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8711559149844
Codice prodotto
PHA14984499
Cod. produttore
14984499
Produttore
PHI
Colore:
Bianco
Lunghezza:
300 mm
Forma:
Rettangolare
Flessibile:
no
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


