SIGNIFY ITALY SPA - PHA10908700 CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2250 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20, ELB3h - 10908700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 24.5 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 200...205 mm
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
408 Kg CO₂-eq
EAN
8720169109087
Codice prodotto
PHA10908700
Cod. produttore
10908700
Produttore
PHI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
24.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
200...205 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di presenza:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerabile:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
216 mm
Altezza/profondità:
105 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
17.28...21.12 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
48
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Fattore di distorsione (THD):
20 %
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP), lato posteriore:
IP20
Multi-angolo del fascio:
No
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
consumo di energia in modalità di emergenza:
0 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
Fattore di potenza:
0.95
Numero di poli:
2
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
329 lm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...2000 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Valore sfarfallio Pst LM:
0.5
efficienza luminosa della lampada:
113...113 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²
Valore effetto stroboscopio SVM:
1
Corrente nominale:
500...500 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Colore del riflettore:
Argento
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
200...215 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
100
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
170
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA


