pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10887500 CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Riflettore bianco, IP20 - 10887500

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10.7 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 150...155 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

180 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8720169108875

Codice prodotto

PHA10887500

Cod. produttore

10887500

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10.7 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

150...155 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di presenza:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerabile:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

162 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

8.82...10.78 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

24

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

IP20

Multi-angolo del fascio:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza:

2 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

329 lm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.5

efficienza luminosa della lampada:

112...112 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

1

Corrente nominale:

250...250 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Bianco

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

200...217 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

120

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

204

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA