pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10819600 LL200Z MB-SW 2XEP CU7 WH - 10819600

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA10819600 LL200Z MB-SW 2XEP CU7 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Numero di fili - 7

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514108196

Codice prodotto

PHA10819600

Cod. produttore

10819600

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Numero di fili:

7

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.