pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10391700 SP342P | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE, 36 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI90, DALI, UGR19 - 10391700

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

961 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8719514103917

Codice prodotto

PHA10391700

Cod. produttore

10391700

Produttore

PHI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

36 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Lunghezza:

1200 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

sì

Dimming DALI:

sì

Dimmerabile:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza del pendolo:

220...2200 mm

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

141...172 mA

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

200 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Bianco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

73 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

85 %

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

500 lm

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

consumo di energia in modalità di emergenza:

5 W

Con sensore di presenza:

no

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con fotocellula:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

140...140 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

15

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

15

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Con sensore di movimento:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Set sospensione doppio, triangolo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4800 lm, 36 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato,IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA